※使用例

レトルトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400枚) 注文コード 11508808 品番 NK-437
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カレー等のレトルト食品に最適。ラベルは付いてないので様々な商品で活躍します。

用途ギフト用 材質350gエースボール 形状キャラメル式 クラフト 入数(枚)400 本体質量(g)30 内寸法(mm)133×197×22 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする