※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
レトルトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
11508817
品番
NK-450
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
カレー等のレトルト食品に最適。ラベルは付いてないので様々な商品で活躍します。
用途
ギフト用
材質
コートボール(350g)
形状
キャラメル式
色
ブラック
入数(枚)
400
本体質量(g)
30
内寸法(mm)
133×197×22
数量(個)
パーツ数:1