※使用例

ワンタッチ黒箱 片段台紙付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11508826 品番 NK-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内面も黒にすることで、中身をさらに引き立てます。底ワンタッチで組立簡単!

用途ギフト用 材質本体 E段、台紙 片段 形状底ワンタッチ タイプ 入数(枚)50 本体質量(g)165 内寸法(mm)230×160×85 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする