※使用例2.仕切
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ワンタッチ黒箱 片段台紙付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508851
品番
NK-453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内面も黒にすることで、中身をさらに引き立てます。底ワンタッチで組立簡単!
用途
ギフト用
材質
本体 E段、台紙 片段
形状
底ワンタッチ
タイプ
長
入数(枚)
50
本体質量(g)
145
内寸法(mm)
280×140×65
数量(個)
パーツ数:2