※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
日本の心
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508860
品番
SK-151
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切り身・干物の詰合せに最適。水産用の内側はっ水ボックス。
用途
ギフト用
材質
段ボール 5号段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
サイズ
60サイズ
タイプ
小
入数(枚)
100
本体質量(g)
112
内寸法(mm)
265×220×40
数量(個)
パーツ数:1