※使用例

日本の心

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11508878 品番 SK-153
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切り身・干物の詰合せに最適。水産用の内側はっ水ボックス。

用途ギフト用 材質段ボール 5号段 内側はっ水加工 形状1枚組立式 サイズ80サイズ タイプ 入数(枚)100 本体質量(g)180 内寸法(mm)340×235×65 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする