※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
うなぎ1本箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508887
品番
SK-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
うなぎ1尾がそのまま入る!37cmトレー対応。エンボス加工の黒箱が高級感を演出します。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
110
内寸法(mm)
370×120×45
数量(個)
パーツ数:1