※使用例

絹目格子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード11508896 品番SK-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

うなぎ1尾がそのまま入る!37cmトレー対応。エンボス加工の黒箱が高級感を演出します。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ブラック サイズ80サイズ タイプ 入数(枚)100 本体質量(g)165 内寸法(mm)370×230×45 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする