※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
切り身箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508930
品番
SK-173
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルな無地の白箱。切り身の詰合せに最適。
用途
ギフト用
セット内容
185mm×110mmの個包装×5個
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
タイプ
5
入数(枚)
100
本体質量(g)
118
内寸法(mm)
295×195×40
数量(個)
パーツ数:2