※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
切り身箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508939
品番
SK-174
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルな無地の白箱。切り身の詰合せに最適。
用途
ギフト用
セット内容
185mm×110mmの個包装×10個
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
80サイズ
タイプ
10
入数(枚)
50
本体質量(g)
279
内寸法(mm)
400×295×40
数量(個)
パーツ数:2