※使用例1.

SK-175 うなぎ箱 ヤマニパッケージ 11508948 SK-175 うなぎ箱 ヤマニパッケージ 11508948

うなぎ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード11508948 品番SK-175
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

うなぎが約5尾入る専用箱。うなぎデザインのパッケージで高級感を演出します。

用途ギフト用 材質段ボール E段貼合 形状1枚組立式 サイズ80サイズ タイプ 入数(枚)100 本体質量(g)170 内寸法(mm)340×185×60 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする