ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの ピロー型ボックス
ピローボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11508957
品番
EE-640W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
いつでも好まれるピローケース。組み立て簡単で、タテヨコどちらでもディスプレイ可能。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
ピロー式
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(枚)
200
本体質量(g)
9
内寸法(mm)
95×80×33
数量(個)
パーツ数:1