ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
FSフリーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11509009
品番
EE-250
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
プレート用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
FS-1プレートS
入数(枚)
50
本体質量(g)
122
内寸法(mm)
235×230×55
数量(個)
パーツ数:1