画像準備中

ボトル1本手提箱FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード11509045 品番K-1627FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

720ml細瓶・太瓶〜シャンパン瓶まで対応。

用途持ち帰り用 材質コートボール(400g) 形状組底 ブラック 入数(枚)200 本体質量(g)86.5 内寸法(mm)85×85×335(390) 数量(個)パーツ数:2 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする