※使用例1.

クラフト手提

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) サイズ特大 注文コード11509079 品番L-2496
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フルーツ手提げ。小、大、特大の3サイズ!

用途持ち帰り用 材質段ボール G段 クラフト サイズ特大 入数(枚)100 本体質量(g)121 内寸法(mm)340×175×210(底250×200) 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする