ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
和洋酒レジ袋(バイオマス25%)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
11509088
品番
K-1529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
環境に優しいレジ袋。おかげさまで大好評!
用途
持ち帰り用
材質
HDPE乳白0.035 片面印刷
色
ホワイト
サイズ
2本用
入数(枚)
2000
本体質量(g)
7
内寸法(mm)
155×95×500
数量(個)
パーツ数:1