ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
本麻230角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11509149
品番
EE-106
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
焼きドーナツやおせんべい等、軽い商品に最適です!
用途
軽い商品の発送
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
80サイズ
タイプ
H85
入数(枚)
100
本体質量(g)
129
内寸法(mm)
230×230×85
数量(個)
パーツ数:1