画像準備中

はっ水宅配箱 9cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード11509350 品番EE-93W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。

用途要冷蔵商品の配送 材質段ボール 5号段 外側はっ水加工 形状1枚組立式 ホワイト サイズ80サイズ 入数(枚)100 本体質量(g)193 内寸法(mm)300×210×90 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする