※使用例1.

撥水宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) タイプ2 注文コード11509438 品番NK-351
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はタイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

食品を送るのに最適な外側はっ水加工の木目調パッケージ。

用途要冷蔵商品の配送 材質段ボール E段 外側はっ水加工 形状1枚組立式 ブラウン サイズ60サイズ タイプ2 入数(枚)100 本体質量(g)156 内寸法(mm)255×190×100 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする