※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
はっ水宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
11509508
品番
SK-170R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内側はっ水宅配箱のレッド。特別なギフトを詰めるシーンにオススメです。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール B段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
レッド
サイズ
100サイズ
タイプ
特大
入数(枚)
30
本体質量(g)
418
内寸法(mm)
450×265×110
数量(個)
パーツ数:2