※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
はっ水ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
11509517
品番
SK-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
何にでも使える定番無地!内側はっ水加工のホワイトボックス。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール F段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
タイプ
小
入数(枚)
300
本体質量(g)
48
内寸法(mm)
235×150×52
数量(個)
パーツ数:1