※使用例1.

SK-154 はっ水ボックス ヤマニパッケージ 11509526 SK-154 はっ水ボックス ヤマニパッケージ 11509526

はっ水ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11509526 品番 SK-154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

他にはない赤の内側はっ水宅配箱。お祝い事にオススメです。

用途要冷蔵商品の配送 材質段ボール B段 内側はっ水加工 形状1枚組立式 レッド サイズ80サイズ タイプ 入数(枚)50 本体質量(g)262 内寸法(mm)400×265×85 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする