ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
FSフリーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11509578
品番
EE-253
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
カップ、マグカップ用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
FS-4ペア
入数(枚)
50
本体質量(g)
106
内寸法(mm)
220×120×110
数量(個)
パーツ数:1