高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11509648 品番PS-1025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式
高い枝の切断には167〜231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単
低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能
肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート

用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切 セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)2.4 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー2.5Ah リチウム電池 充電時間約120分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)庭木約80 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
取扱説明書:(3.03MB)
注意
※切断能力は枝の種類、使用環境などで異なります
※20mm以上の太い枝は枝キャッチャーを外してご使用ください
※枝切刃は生木や枝用の剪定用ブレードですので、金属・レンガ・プラスチックなどには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする