高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11509657 品番PHT-1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式
生け垣の高さに合わせて180〜243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能
126度のヘッジ角度調節が可能。
刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート

用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)2.56 刈込み幅(mm)約300 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー1.5Ah リチウム電池 充電時間約90分 バッテリー容量(Ah)1.5 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)約6 ストローク数(min-1)約1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
取扱説明書:(3.31MB)
注意
※切断能力は枝の種類、使用環境などで異なります
※刈り込み時の注意点:前準備として8mm以上の太い枝は、あらかじめ園芸はさみ等で刈り取ってから刈り込みしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする