曜日別特売
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675

HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675
HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2 ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット) YAMAZEN(山善) 11509675

ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア&ベンチ(4点セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード11509675品番HFT-1876/HFB-1828/HFC-49×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンファニチャー4点セット
セット内容:テーブル×1、チェア×2、ベンチ×1
折り畳んでコンパクトに収納可能
テーブル、ベンチには持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適
樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単

用途
ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
セット内容テーブル×1、チェア×2、ベンチ×1材質HDPE、スチール(紛体塗装)ダークブラウン耐荷重(kg)(1台あたり) テーブル:50、チェア:80、ベンチ:160本体質量(kg)テーブル:14、チェア:4.3、ベンチ:7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:180×76×73 (収納時)93×10×76、チェア:47×53×86 (収納時)47×18.5×110、ベンチ:183×28×43.5(収納時)92.7×8×28座面高(cm)チェア:42
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする