ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11509691 品番LUD-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

簡単にお庭、ベランダ、バルコニーがリゾートスタイルに変身
樹脂製なので天然木製に比べて雨ざらしにも強く、ローメンテナンス
細部まで丁寧に編みこまれたラタン調デザインネジ、工具不要で簡単に組立ができるラタン調ガーデンファニチャー3点セット
パーツをハメ込むだけなので女性でも簡単に組立ができます
カラーは本体部が高級感のあるブラック、クッションは清潔感のあるアイボリー

用途ベランダやお庭をくつろぎの空間に。ガーデン テーブル セット ラタン調 3点セット 簡単組立 ネジ不要 組立工具不要 樹脂製 セット内容テーブル×1、チェア×2 材質本体:ポリプロピレン、クッション:(生地)ポリエステル(中材)ウレタンフォーム ブラック 本体質量(kg)テーブル:2.4、チェア:6.5 荷重(kg)(目安)テーブル:約90、チェア:約90の方が1人で使用できる程度、ソファ:約90の方が2人で使用できる程度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:70×50.5×38、チェア:69.4×62.5×75 組立時間約10-20分 座面高(cm)43(うち5はクッション部)
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※クッションは防水仕様ではありませんので、雨などの日は室内に保管いただくことをおすすめいたします
※荷重の目安は垂直荷重の目安になります。耐荷重ではございません。設置場所の環境などによって異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする