NPS-Y02 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02 グリーンクロス 11509840 NPS-Y02 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02 グリーンクロス 11509840 NPS-Y02 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02 グリーンクロス 11509840 NPS-Y02 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02 グリーンクロス 11509840 NPS-Y02 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02 グリーンクロス 11509840

駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11509840 品番NPS-Y02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。 仕様反射 材質PVC 幅(mm)300 厚さ(mm)4 イエロー 高さ(mm)500 取付方式コーン取付 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする