グリーンクロス
グリーンクロスの 標示スタンド・立札
グリーンクロスの フロアサインスタンド
グリーンクロスの 屋外用 フロアサインスタンド
ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11510260
品番
NPS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
用途
禁止事項の注意喚起に。
材質
再生樹脂、インクジェットシート
高さ(mm)
660
取付方式
自立式
奥行(mm)
247
間口(mm)
40
表示内容
ここに自転車・単車を停めないでください!
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません