E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11510540 品番 ネイビー
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

<フロントスタイル>フロント部にエバーグリーンロゴをプリント。 <バックスタイル>右袖口にエバーグリーンオーバルロゴをさりげなくプリント。 <オリジナルピスネーム>フロント左裾口にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 <ドライ素材&裏起毛>速乾性に優れたドライ素材。裏起毛で柔らかな肌触り。 <デオドラントネーム>襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途ドライ素材&裏起毛。速乾性に優れ暖かく柔らかい着心地のスタンダードパーカー。 種別パーカー ネイビー サイズM 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 機能速乾性、消臭・抗菌、防寒 身幅(cm)55
注意
※画像が代表画像の場合がございますので記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。 製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
※起毛加工の特性上、初期使用時に毛ほこりが出やすい製品となります。洗濯や重ね着の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする