ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646

ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646
ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646
ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646
ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646
ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646
ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646
ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646
ホワイト E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL EverGreen INTERNATIONAL 11510646

E.G.ドライパーカー Aタイプ サイズL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1着注文コード11510646品番ホワイト
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

<フロントスタイル>フロント部にエバーグリーンロゴをプリント。 <バックスタイル>右袖口にエバーグリーンオーバルロゴをさりげなくプリント。 <オリジナルピスネーム>フロント左裾口にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 <ドライ素材&裏起毛>速乾性に優れたドライ素材。裏起毛で柔らかな肌触り。 <デオドラントネーム>襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途
ドライ素材&裏起毛。速乾性に優れ暖かく柔らかい着心地のスタンダードパーカー。
種別パーカーホワイトサイズL肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)70機能速乾性、消臭・抗菌、防寒身幅(cm)58
注意
※画像が代表画像の場合がございますので記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。 製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
※起毛加工の特性上、初期使用時に毛ほこりが出やすい製品となります。洗濯や重ね着の際はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする