ドライヤー 速乾 大風速 1300W プロテクトイオン サロンクオリティ ヘアドライヤー Nobby by TESCOM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11510926 品番 NIB500B-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ

用途
サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ
※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。
プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。
プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による
軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。
従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。
温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。
温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。
※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。
付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。
※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。
※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。
※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。
付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。
従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。
使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
付属品セットフード、スタンド 仕様【コンセントタイプ】風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF・温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL・温冷自動切替スイッチ ON/OFF オプションセットフード(TA033635)、高性能フィルター(TA033611)、スタンド(TA033895)、フィルターカバー(TA033666) 材質PC スモーキーグレー 質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き) 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)120(周囲温度30℃の場合、BOOST-HIGH時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き) 保証期間2年間 使用地区【海外使用】×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする