増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11511005 品番 EX5600-16G/RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

用途
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。
最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。
1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。
端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。
メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
6年保証ですので、安心してご利用いただけます。
メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
容量(GB)16(メモリモジュール) bit構成2048M×64bit 仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD メモリ規格DDR5-5600(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする