廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11511054
品番
CB-302.5P
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
2.5
種別
中空(パイプ)
材質
黄銅
外径公差(mm)
0.15
外径(mm)
4.2
内径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
0.15