本体

KY-ST-SC スタンド型植物育成ライト 富士倉 11511170 KY-ST-SC スタンド型植物育成ライト 富士倉 11511170 KY-ST-SC スタンド型植物育成ライト 富士倉 11511170 KY-ST-SC スタンド型植物育成ライト 富士倉 11511170 KY-ST-SC スタンド型植物育成ライト 富士倉 11511170

スタンド型植物育成ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11511170 品番KY-ST-SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15〜50cmで調節可能です。

用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12(max) 電源【ACアダプター】AC100〜240V/DC12V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192〜522 波長(nm)380〜780 製品質量(g)600 LEDSMD タイマー9・12・15(時間) 明るさ(Lm)860(max) 調光率(%)約25・50・75・100
注意
※本製品は室内用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする