標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) 1、2-ジクロルエチレン〜 取付穴4スミ 注文コード11511188 品番70-G01
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は表示内容・取付など45種類から選べます 他の種類を見る

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 取付穴4スミ 穴数4 表示内容有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) 1、2-ジクロルエチレン〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする