つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 有機溶剤標識
標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) イソプロピルアルコール〜
取付
穴4スミ
注文コード
11511231
品番
70-G05
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
取付
穴4スミ
穴数
4
表示内容
有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) イソプロピルアルコール〜