KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
11511669
品番
STG77KG
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。
厚さ(mm)
5.2
色
グリーン
使用地区
G地区
認定番号
(不燃材料)NM-2093
対応勾配
2.5寸以上
関連資料:
(3.12MB)
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。