KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11511696
品番
STK75KG
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
色
グレイ
厚さ(mm)
5.2
認定番号
(不燃材料)NM-2093
対応勾配
2.5寸以上
使用地区
G地区
関連資料:
(3.12MB)