SMC
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
(1件のレビュー)
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.005~0.4設定
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
11512575
品番
ARP30-02B-RY
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.005~0.4設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
CADデータダウンロード