曜日別特売
ARP30-02GH 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 11512751

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4設定管接続口径(02) 1/4注文コード11512751品番ARP30-02GH
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4設定ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ブリードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11512645
2018-02-05
用途: 窒素などの気体の圧力コントロール
有限会社ローカスト

細かい設定が出来て、非常に便利です。今までのレギュレーターでは、微妙な圧力がコントロールが出来なかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする