電動リール用電源ボックスコンセント デラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11512956 品番00903
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。

用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)116×180×75 開口穴(mm)75×145
注意
※取付には30A以下のヒューズまたはブレーカーをバッテリーとの間にい入れて下さい。配線ケーブルは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする