NIKKO(ニッコー)[陶器]
ホーンCT トランペット型ホーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11512999
品番
CT-12V
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途
船舶用
寸法(mm)
345×99.5
電圧
12(DC)
質量(g)
520
音圧
105±3db/1m
消費電流(A)
3.5