NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 航海計器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 船内通信装置
ダブルトランペットホーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11513026
品番
SPED-24V
参考基準価格(税別)
¥25,920
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途
船舶用
寸法(mm)
460×201
電圧
24(DC)
質量(g)
1200
音圧
111±3db/1m
消費電流(A)
4