NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 航海計器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 船内通信装置
ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11513035
品番
CTD-12V
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途
船舶用
寸法(mm)
405×184
電圧
12(DC)
質量(g)
1025
音圧
108±3db/1m
消費電流(A)
7