E.G.ウォームジョガーパンツ サイズM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11513130 品番 ワンウォッシュ
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

<ストレッチ生地>表地は動きやすいストレッチ生地。 <高密度マイクロフリース裏起毛>暖かく肌触りの良い高密度マイクロフリースの裏起毛。 <ウエスト調整>平ゴムとスピンドル紐で簡単ウエスト調整。 <ベルトループ>ベルトループはカラビナやキルスイッチ等を掛けるのにも便利。

用途動きやすくて暖かい。E.G.ウォームジョガーパンツで冬を楽しもう。 種別ジョガーパンツ ワンウォッシュ サイズM 股下(cm)76 ウエスト(cm)76〜90 機能ストレッチ、防寒 ヒップ(cm)102
注意
※*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調と異なる場合があります。 *画像は代表画像です、サイズにより若干のデザインが変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする