3R-SWS01 マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューション 11513175

3R-SWS01 マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューション 11513175
3R-SWS01 マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューション 11513175
3R-SWS01 マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューション 11513175
3R-SWS01 マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューション 11513175
3R-SWS01 マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューション 11513175

マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11513175品番3R-SWS01
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。

材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング質量(g)約133ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長(mm)2000保証期間ご購入日から6カ月間シリンダ錠適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする