画像準備中

カル段A式段ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 材質段ボール B段 サイズ60サイズ 注文コード11513559 品番EE-323
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材質・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

発送に必要な軽い商品専用段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用 材質段ボール B段 形状A式 ブラウン サイズ60サイズ 入数(枚)100 本体質量(g)97 内寸法(mm)240×160×150 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする