ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 緩衝材
ヤマニパッケージの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ヤマニパッケージの 袋タイプ
エアーキャップ袋12×14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
11513620
品番
EE-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途
緩衝用
セット内容
パーツ数:1
材質
PE
色
クリア
質量(g)
2
入数(枚)
500
内寸法(mm)
120×140+20