※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
ウッディトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11513665
品番
L-2491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ウッディ調トレー。ナチュラルな雰囲気を演出できます。
用途
ギフト用
材質
段ボール 5号段
サイズ
中
入数(枚)
100
本体質量(g)
177
内寸法(mm)
320×245×70
数量(個)
パーツ数:1